INTERFLEX - Tapa cambio nivel cóncavo 12x300 sendzimir
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Codo (valor) - 90°
Anchura de escalera porta cables - 300 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TCV30S
Ref.Sonepar
198298
EAN
8430465353663
Codo (valor):
90°
Anchura de escalera porta cables:
300 mm
Material:
Acero
Tapa para cambio de nivel cóncavo de 90° para bandejas Viatec, de acero laminado galvanizado tipo sendzimir DX51D+Z275 con una masa de recubrimiento de 275g/m2 de cinc, para instalaciones de interior en atmósferas secas y sin contaminantes agresivos, 300mm.
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


