INTERFLEX - Tapa curva horizontal 12x400 sendzimir

Interflex, S.L.
CopiarCopiar
INTERFLEX - Tapa curva horizontal 12x400 sendzimir

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Codo (valor) - 90°

  • Cambio de dirección - Horizontal

  • Anchura - 400 mm

  • Apto para conducto de cable - sí

  • Apto para bandeja de tela de alambre - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TCH40S

Ref.Sonepar

223059

EAN

8430465352925

Codo (valor):

90°

Cambio de dirección:

Horizontal

Anchura:

400 mm

Apto para conducto de cable:

sí

Apto para bandeja de tela de alambre:

sí

Tipo de fijación:

Encajado a presión

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior

Tapa para curva de 90° para bandejas Viatec, de acero laminado galvanizado tipo sendzimir DX51D+Z275 con una masa de recubrimiento de 275g/m2 de cinc, para instalaciones de interior en atmósferas secas y sin contaminantes agresivos, 400mm.

Un producto de INTERFLEX

Descubra la serie INTERFLEX