INTERFLEX - Tapa derivación T 12x200 sendzimir - TDT20S

Interflex, S.L.
CopiarCopiar
INTERFLEX - Tapa derivación T 12x200 sendzimir

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 200 mm

  • Apto para conducto de cable - sí

  • Tipo de fijación - Encajado a presión

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TDT20S

Ref.Sonepar

217949

EAN

8430465354042

Anchura:

200 mm

Apto para conducto de cable:

sí

Tipo de fijación:

Encajado a presión

Material:

Acero

Calidad de material:

Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico con tratamiento posterior

Tapa derivación T para bandejas Viatec, de acero laminado galvanizado tipo sendzimir DX51D+Z275 con una masa de recubrimiento de 275g/m2 de cinc, para instalaciones de interior en atmósferas secas y sin contaminantes agresivos, 200mm.

Un producto de INTERFLEX

Descubra la serie INTERFLEX