INTERFLEX - Tapón Pg9 redondo latón niquelado

Interflex, S.L.
CopiarCopiar
INTERFLEX - Tapón Pg9 redondo latón niquelado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - PG

  • Material - Metal

  • Calidad de material - Latón

  • Tratamiento de superficie - Niquelado

  • Libre de halógenos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

410904

Ref.Sonepar

286884

EAN

4024092035159

Tipo de rosca:

PG

Material:

Metal

Calidad de material:

Latón

Tratamiento de superficie:

Niquelado

Libre de halógenos:

sí

Reforzado con fibra de vidrio:

no

Resistente a los impactos:

sí

Versión a prueba de explosiones:

no

Para zona Ex:

Ninguno

Para zona explosiva de polvo:

Ninguno

Tapón redondo de la gama Interflex para obturar orificios existentes y no utilizados en material estanco para conexiones eléctricas como cajas, armarios, motores, etc. Los orificios deben estar roscados o bien ser pasantes en paredes de pequeño espesor, precisando además en este caso, una contratuerca. Fabricado de latón niquelado, PG9.

Un producto de INTERFLEX

Descubra la serie INTERFLEX