INTERFLEX - Tapón redondo M16x1,5 RAL7035 gris - 191675

Interflex, S.L.
CopiarCopiar
INTERFLEX - Tapón redondo M16x1,5 RAL7035 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 16

  • Rosca de paso - 1.5 mm

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

191675

Ref.Sonepar

101543

EAN

4024092101151

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

16

Rosca de paso:

1.5 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Libre de halógenos:

no

Reforzado con fibra de vidrio:

sí

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Versión a prueba de explosiones:

no

Para zona Ex:

Ninguno

Para zona explosiva de polvo:

Ninguno

Tapón redondo M16x1,5 de poliamida reforzada con fibra de vidrio de la serie Interflex para obturar orificios existentes y no utilizados en material estanco para conexiones eléctricas como cajas, armarios, motores, etc. Los orificios deben estar roscados o bien ser pasantes en paredes de pequeño espesor, precisando además, en este caso una contratuerca.

Un producto de INTERFLEX

Descubra la serie INTERFLEX