INTERFLEX - Tapón redondo poliamida poliestireno Pg42

Interflex, S.L.
CopiarCopiar
INTERFLEX - Tapón redondo poliamida poliestireno Pg42

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca - PG

  • Tamaño de rosca (métrico)/PG - 42

  • Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas - Otros

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

194272

Ref.Sonepar

324393

EAN

8430465377058

Tipo de rosca:

PG

Tamaño de rosca (métrico)/PG:

42

Tamaño de rosca nominal (pulgadas)/rosca de conducto de gas:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Libre de halógenos:

no

Reforzado con fibra de vidrio:

sí

Color:

Gris

Para zona Ex:

Ninguno

Tapón redondo PG42 de poliamida reforzada con fibra de vidrio de la serie Interflex para obturar orificios existentes y no utilizados en material estanco para conexiones eléctricas como cajas, armarios, motores, etc. Los orificios deben estar roscados o bien ser pasantes en paredes de pequeño espesor, precisando además, en este caso una contratuerca.

Un producto de INTERFLEX

Descubra la serie INTERFLEX