INTERFLEX - Tornillo hexagonal para tuerca - guía galvanizado M10x20

Interflex, S.L.
CopiarCopiar
INTERFLEX - Tornillo hexagonal para tuerca - guía galvanizado M10x20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 10

  • Longitud a la cara inferior - 20 mm

  • Con tuerca - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TE1020G

Ref.Sonepar

195110

EAN

8430465380157

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

10

Longitud a la cara inferior:

20 mm

Con tuerca:

no

Tornillo hexagonal de acero para tuerca guía o para perfil "C41" de la gama Multivia, acabado a base de láminas de cinc y de aluminio dentro de una matriz inorgánica con lubricación integrada, para instalaciones exteriores industriales, rurales y marinas e interiores agresivos, M10x20

Un producto de INTERFLEX

Descubra la serie INTERFLEX