INTERFLEX - Tornillo unión fijación galvanizado

Interflex, S.L.
CopiarCopiar
INTERFLEX - Tornillo unión fijación galvanizado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Sistema de enroscado - Otros

  • Forma de la cabeza - Cabeza redonda plana con cuadrado

  • Longitud - 20 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TCA620G

Ref.Sonepar

175669

EAN

8430465238731

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Sistema de enroscado:

Otros

Forma de la cabeza:

Cabeza redonda plana con cuadrado

Longitud:

20 mm

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

6

Con tuerca:

sí

Tornillo según DIN603 con tuerca- arandela dentada según DIN6923 de la gama Multivia, acabado a base de láminas de zinc y de aluminio dentro de una matriz inorgánica con lubricación integrada, para instalaciones exteriores industriales, rurales y marinas e interiores agresivos, M6x20.

Un producto de INTERFLEX

Descubra la serie INTERFLEX