INTERFLEX - Tubo anillado súper flexible DN36 gris - RBT-36G
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 36 mm
Material - Poliamida (PA)
Radio de curva, estática - 80 mm
Radio de curvatura dinámico - 200 mm
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RBT-36G
Ref.Sonepar
243900
EAN
8430465224642
Diámetro nominal:
36 mm
Material:
Poliamida (PA)
Radio de curva, estática:
80 mm
Radio de curvatura dinámico:
200 mm
Color:
Gris
Material de revestimiento:
Sin funda
Libre de halógenos:
sí
Diámetro interior:
42.5 mm
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


