INTERFLEX - Tubo anillado superflexible FRT DN48 negro - FRT-48N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 48 mm
Material - Poliamida (PA)
Radio de curva, estática - 100 mm
Radio de curvatura dinámico - 230 mm
Color - Negro
Packaging
30 metro
Referencia del fabricante
FRT-48N
Ref.Sonepar
703978
EAN
8430465374354
Diámetro nominal:
48 mm
Material:
Poliamida (PA)
Radio de curva, estática:
100 mm
Radio de curvatura dinámico:
230 mm
Color:
Negro
Material de revestimiento:
Sin funda
Resistencia a la flexión:
Flexible
Libre de halógenos:
sí
Diámetro interior:
47.5 mm
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


