INTERFLEX - Tubo NOMOPLAST gris 20x26 - 792026

Interflex, S.L.
CopiarCopiar
INTERFLEX - Tubo NOMOPLAST gris 20x26

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Policloruro de vinilo (PVC)

  • Calidad de material - PVC-C

  • Diámetro interior nominal - DN 20

  • Diámetro de tubería exterior - 26 mm

  • Con manguito de tubo - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

792026

Ref.Sonepar

188479

EAN

8430465272056

Material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Calidad de material:

PVC-C

Diámetro interior nominal:

DN 20

Diámetro de tubería exterior:

26 mm

Con manguito de tubo:

no

Color de tubo:

Gris

Flexible:

sí

Tubo Nomoplast de la gama Interflex, especialmente indicado para instalaciones que requieren de una limpieza habitual, como por ejemplo las de alimentación (pastelera, cárnica, conservas..) y farmacéutica, fabricado en PVC de color gris muy flexible, autoextinguible, estanco y aislante, 20x26mm.

Un producto de INTERFLEX

Descubra la serie INTERFLEX