INTERFLEX - Tubo UNIPLAST 16x20,6mm PVC negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 16 mm
Diámetro exterior - 20.6 mm
Diámetro interior - 16 mm
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Filamento de material - Hélice de plástico rígido
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
73016
Ref.Sonepar
517361
EAN
8430465112680
Diámetro nominal:
16 mm
Diámetro exterior:
20.6 mm
Diámetro interior:
16 mm
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Filamento de material:
Hélice de plástico rígido
Material de revestimiento:
Sin funda
Libre de halógenos:
no
Flexibilidad:
Flexible
Color:
Negro
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


