INTERFLEX - Tubo UNIPLAST 25x30,2mm PVC negro - 73025
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 25 mm
Diámetro exterior - 30.2 mm
Diámetro interior - 25 mm
Material - Policloruro de vinilo (PVC)
Filamento de material - Hélice de plástico rígido
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
73025
Ref.Sonepar
517363
EAN
8430465112925
Diámetro nominal:
25 mm
Diámetro exterior:
30.2 mm
Diámetro interior:
25 mm
Material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Filamento de material:
Hélice de plástico rígido
Material de revestimiento:
Sin funda
Libre de halógenos:
no
Flexibilidad:
Flexible
Color:
Negro
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


