INTERFLEX - Tuerca-guía M10 para perfil galvanizado caliente

Interflex, S.L.
CopiarCopiar
INTERFLEX - Tuerca-guía M10 para perfil galvanizado caliente

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado en caliente

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 10

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Con resorte - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TG10G

Ref.Sonepar

195112

EAN

8430465381048

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en caliente

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

10

Tipo de rosca:

Métrico

Con resorte:

no

Tuerca guía de la gama Multivia para la fijación mediante tornillo a perfil C, acabado galvanizado por inmersión en baño de cinc a 450-460°C de acuerdo con la norma UNE EN ISO 1461, para instalaciones exteriores industriales, rurales y marinas e interiores agresivas, M10.

Un producto de INTERFLEX

Descubra la serie INTERFLEX