INTERFLEX - Unión ala 55 galvanizado sendzimir - ULC05S
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 55 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ULC05S
Ref.Sonepar
225710
EAN
8430465361798
Altura:
55 mm
Unión plegable de acero de la gama Multivia para la unión de tramos rectos de la bandeja Viatec cortados sin unión enchufable, para unión de tramos en ángulo o para uniones articuladas, de acero laminado galvanizado tipo sendzimir DX51D+Z275 con una masa de recubrimiento de 275g/m2 de cinc, para instalaciones de interior en atmósferas secas y sin contaminantes agresivos, 55x185.
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX