INTERFLEX - Unión lateral ala 60-105 galvanizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 110 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ULR06G
Ref.Sonepar
182809
EAN
8430465240109
Altura:
110 mm
Unión lateral de la gama Multivia para la fijación de dos tramos adyacentes de bandeja Viafil de alas 60 y 110mm, combinada con la unión multiuso UUR (dependiendo de las dimensiones de la bandeja), galvanizado por inmersión en baño de cinc a 450-460°C de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 1461, para instalaciones exteriores industriales, rurales y marinas e interiores agresivas.
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX