INTERFLEX - Unión lateral ala 60-105 inoxidable AISI 304
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 110 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ULR06I
Ref.Sonepar
145252
EAN
8430465350365
Altura:
110 mm
Unión lateral de la gama Multivia para la fijación de dos tramos adyacentes de bandeja Viafil de alas 60 y 110mm, combinada con la unión multiuso UUR (dependiendo de las dimensiones de la bandeja), de acero inoxidable AISI 304, laminada en frío, recocida y decapada, para ambientes interiores y exteriores agresivos y con un alto grado de humedad y por sus características asépticas (especialmente idóneas para la industria alimentaria).
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX