INTERFLEX - Unión lateral ala 60-110 cincado Z3
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 110 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ULR06Z3
Ref.Sonepar
145254
EAN
8430465377874
Altura:
110 mm
Unión lateral de la gama Multivia para la fijación de dos tramos adyacentes de bandeja Viafil de alas 60 y 110mm, combinada con la unión multiuso UUR (dependiendo de las dimensiones de la bandeja), cincado bicromatado trivalente, recubrimiento electrolítico de cinc de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 2081, seguido de un pasivado con sales de cromo trivalente, para instalaciones interiores en atmósferas secas y sin contaminantes agresivos.
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX