INTERFLEX - Varilla suspensión zincado Z3 M10

Interflex, S.L.
CopiarCopiar
INTERFLEX - Varilla suspensión zincado Z3 M10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tipo de rosca - Métrico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 10

  • Longitud - 1000 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VS10Z3

Ref.Sonepar

302408

EAN

8430465379342

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tipo de rosca:

Métrico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

10

Longitud:

1000 mm

Varilla roscada de la serie Multivia para la suspensión de bandejas cortacables, cincado bicromatado trivalente, recubrimiento electrolítico de cinc de acuerdo con la norma ISO 2081, seguido de un pasivado con sales de cromo trivalente, para instalaciones interiores en atmósferas secas y sin contaminantes agresivos, M10.

Un producto de INTERFLEX

Descubra la serie INTERFLEX