INTERFLEX - Zócalo empotrar con mecanismo cierre 115,5x44mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 44 mm
Altura - 29.5 mm
Tipo de alojamiento - Carcasa de acoplamiento
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo con revestimiento - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7816.6405.0
Ref.Sonepar
187298
EAN
8499011808323
Anchura:
44 mm
Altura:
29.5 mm
Tipo de alojamiento:
Carcasa de acoplamiento
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo con revestimiento:
Con revestimiento en polvo
Alimentación de cable de posicionamiento:
Debajo
Posición del grillete:
Otros
Con prensacables con tornillo:
sí
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


