INTERFLEX - Zócalo empotrar rosca M20 angular gris con prensaestopas - 7903.6225.0

Interflex, S.L.
CopiarCopiar
INTERFLEX - Zócalo empotrar rosca M20 angular gris con prensaestopas

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 41.5 mm

  • Altura - 53.5 mm

  • Tipo de alojamiento - Carcasa del enchufe

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Receptáculo de color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7903.6225.0

Ref.Sonepar

418616

EAN

8430465384346

Anchura:

41.5 mm

Altura:

53.5 mm

Tipo de alojamiento:

Carcasa del enchufe

Material de la carcasa:

Plástico

Receptáculo de color:

Gris

Alimentación de cable de posicionamiento:

En el lado

Con prensacables con tornillo:

sí

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP), montado:

IP65

Zócalo empotrable en ángulo de la gama Molex-Westec-Connect para series S-A (10A) y S-Q, con prensaestopas, fabricado con material aislante gris Ral 9001, M20.

Un producto de INTERFLEX

Descubra la serie INTERFLEX