INTERFLEX - Zócalo empotrar rosca Pg angular aluminio 42x41,5mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 41.5 mm
Altura - 53.5 mm
Tipo de alojamiento - Carcasa del enchufe
Material de la carcasa - Aluminio
Receptáculo de color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7803.6204.0
Ref.Sonepar
324686
EAN
8499011930925
Anchura:
41.5 mm
Altura:
53.5 mm
Tipo de alojamiento:
Carcasa del enchufe
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Gris
Alimentación de cable de posicionamiento:
Debajo
Posición del grillete:
Unidad base
Con prensacables con tornillo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Grado de protección (IP), montado:
IP65
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


