INTERFLEX - Zócalo empotrar rosca Pg recto negro 35x30mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 30 mm
Altura - 24.5 mm
Tipo de alojamiento - Carcasa del enchufe
Material de la carcasa - Plástico
Receptáculo de color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7803.6201.1
Ref.Sonepar
324683
EAN
0043780362011
Anchura:
30 mm
Altura:
24.5 mm
Tipo de alojamiento:
Carcasa del enchufe
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Negro
Alimentación de cable de posicionamiento:
Debajo
Posición del grillete:
Unidad base
Con prensacables con tornillo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Grado de protección (IP), montado:
IP65
Un producto de INTERFLEX
Descubra la serie INTERFLEX


