INYECTOMETAL - Boya 1" diámetro 150 rosca 8/100 plástico - 4890
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4890
Ref.Sonepar
510593
EAN
8435196708195
La boya corredera de plástico para cisternas es un accesorio de fontanería de Inyectometal. La boya, fabricada en plástico, tiene unas medidas de 1" ø150mm y una rosca de 8/100. Es resistente a la corrosión del agua y las humedades, convirtiéndose en un accesorio perfecto para instalaciones profesionales.
Un producto de INYECTOMETAL
Descubra la serie INYECTOMETAL