INYECTOMETAL - Codo 90-G-CU H 1"x28 cobre - 4118

CopiarCopiar
INYECTOMETAL - Codo 90-G-CU H 1"x28 cobre

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4118

Ref.Sonepar

402780

EAN

8435196704708

Codo hembra 90 G CU, con medidas 1" x ø28mm. Fabricado en latón estampado, es un accesorio para tuberías de cobre. Toda la racorería de Inyectometal está fabricada mediante el sistema de estampación de latón, material que cumple con los requisitos de la norma EN 12.165, con designación CW 617 N. La obtención de un producto final de alta calidad está garantizada por la implementación de la certificación ISO 9001:2008.

Un producto de INYECTOMETAL

Descubra la serie INYECTOMETAL