INYECTOMETAL - Collarín 63x1" para tubo latón - 3651

CopiarCopiar
INYECTOMETAL - Collarín 63x1" para tubo latón

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3651

Ref.Sonepar

738372

EAN

8435196703176

Collarín de ø63mm x 1" para tubos de latón. El collarín está fabricado en latón estampado. Toda la racorería de Inyectometal está fabricada mediante el sistema de estampación de latón, material que cumple con los requisitos de la norma EN 12.165, con designación CW 617 N. La obtención de un producto final de alta calidad está garantizada por la implementación de la certificación ISO 9001:2008.

Un producto de INYECTOMETAL

Descubra la serie INYECTOMETAL