INYECTOMETAL - Conjunto cono contador + junta + tuerca 2.1/2x2"

CopiarCopiar
INYECTOMETAL - Conjunto cono contador + junta + tuerca 2.1/2x2"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5075

Ref.Sonepar

837136

EAN

8435196709741

Conjunto formado por cono contador, junta y tuerca con precinto. Los componentes del conjunto tienen unas medidas de 2 1/2" x 2" y están fabricados en latón estampado. Toda la racorería de Inyectometal está fabricada mediante el sistema de estampación de latón, material que cumple con los requisitos de la norma EN 12.165, con designación CW 617 N. La obtención de un producto final de alta calidad está garantizada por la implementación de la certificación ISO 9001:2008.

Un producto de INYECTOMETAL

Descubra la serie INYECTOMETAL