INYECTOMETAL - Cuerpo racor Uralita 1.1/2" con tuerca corredera latón - 3845

CopiarCopiar
INYECTOMETAL - Cuerpo racor Uralita 1.1/2" con tuerca corredera latón

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3845

Ref.Sonepar

402736

EAN

8435196703916

Cuerpo de racor de uralita con tuerca de ajuste corredera, con medida 1 1/2". Fabricado en latón estampado. Toda la racorería de Inyectometal está fabricada mediante el sistema de estampación de latón, material que cumple con los requisitos de la norma EN 12.165, con designación CW 617 N. La obtención de un producto final de alta calidad está garantizada por la implementación de la certificación ISO 9001:2008.

Un producto de INYECTOMETAL

Descubra la serie INYECTOMETAL