INYECTOMETAL - Cuerpo racor Uralita 1" con tuerca corredera latón
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3843
Ref.Sonepar
402735
EAN
8435196703893
Cuerpo de racor de uralita con tuerca de ajuste corredera, con medida 1". Fabricado en latón estampado. Toda la racorería de Inyectometal está fabricada mediante el sistema de estampación de latón, material que cumple con los requisitos de la norma EN 12.165, con designación CW 617 N. La obtención de un producto final de alta calidad está garantizada por la implementación de la certificación ISO 9001:2008.
Un producto de INYECTOMETAL
Descubra la serie INYECTOMETAL