INYECTOMETAL - Entronque 243-G-CU M 1"x35 latón - 4019

CopiarCopiar
INYECTOMETAL - Entronque 243-G-CU M 1"x35 latón

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4019

Ref.Sonepar

510508

EAN

8435196704142

Entronque macho 243 G CU, con medidas 1" x ø35mm. Fabricado en latón estampado, es un accesorio para tuberías de cobre. Toda la racorería de Inyectometal está fabricada mediante el sistema de estampación de latón, material que cumple con los requisitos de la norma EN 12.165, con designación CW 617 N. La obtención de un producto final de alta calidad está garantizada por la implementación de la certificación ISO 9001:2008.

Un producto de INYECTOMETAL

Descubra la serie INYECTOMETAL