INYECTOMETAL - Entronque manguera M 2.1/2"x60 - 5007

CopiarCopiar
INYECTOMETAL - Entronque manguera M 2.1/2"x60

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5007

Ref.Sonepar

617765

EAN

8435196709093

Entronque con conexión manguera-macho, con unas medidas 2 1/2" x ø60mm. Este entronque es un artículo de la gama de accesorios para riego de Inyectometal. Está fabricado mediante el sistema de estampación de latón, material que cumple con los requisitos de la norma EN 12.165, con designación CW 617 N. La obtención de un producto final de alta calidad está garantizada por la implementación de la certificación ISO 9001:2008.

Un producto de INYECTOMETAL

Descubra la serie INYECTOMETAL