INYECTOMETAL - Entronque manguera M 2"x51

CopiarCopiar
INYECTOMETAL - Entronque manguera M 2"x51

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5006

Ref.Sonepar

510607

EAN

8435196709086

Entronque con conexión manguera-macho, con unas medidas 2" x ø51mm. Este entronque es un artículo de la gama de accesorios para riego de Inyectometal. Está fabricado mediante el sistema de estampación de latón, material que cumple con los requisitos de la norma EN 12.165, con designación CW 617 N. La obtención de un producto final de alta calidad está garantizada por la implementación de la certificación ISO 9001:2008.

Un producto de INYECTOMETAL

Descubra la serie INYECTOMETAL