INYECTOMETAL - Flotador con guía plana 2"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4861
Ref.Sonepar
402828
EAN
8435196707945
Válvula de flotador con guías y varilla plana. Para una medida de la tubería de 2". Los flotadores y boyas de Inyectometal están fabricados mediante el sistema de estampación de latón, materiales que cumplen con los requisitos de la norma EN 12.165, con designación CW 617 N. La obtención de un producto final de alta calidad está garantizada por la implementación de la certificación ISO 9001:2008.
Un producto de INYECTOMETAL
Descubra la serie INYECTOMETAL