INYECTOMETAL - Flotador con guía redonda 1" rosca 8/100 - 4852
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4852
Ref.Sonepar
417619
EAN
8435196707853
Válvula de flotador con guías y varilla redonda. Para una medida de la tubería de 1", y con una rosca 8/100. Los flotadores y boyas de Inyectometal están fabricados mediante el sistema de estampación de latón, materiales que cumplen con los requisitos de la norma EN 12.165, con designación CW 617 N. La obtención de un producto final de alta calidad está garantizada por la implementación de la certificación ISO 9001:2008.
Un producto de INYECTOMETAL
Descubra la serie INYECTOMETAL