INYECTOMETAL - Grifo decorativo renacimiento cierre esfera 1/2"

CopiarCopiar
INYECTOMETAL - Grifo decorativo renacimiento cierre esfera 1/2"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5190

Ref.Sonepar

510622

EAN

8435196717296

Grifo decorativo de jardín, con un motivo de estilo renacentista y con cierre por válvula de esfera. Con conexión a tuberías de medida 1/2". Con aplicación en fuentes de uso público, es apto para su eso en espacios exteriores. La gama de grifos de jardín y bocas de riego de Inyectometal está fabricada mediante el sistema de estampación de latón, material que cumple con los requisitos de la norma EN 12.165, con designación CW 617 N. La obtención de un producto final de alta calidad está garantizada por la implementación de la certificación ISO 9001:2008.

Un producto de INYECTOMETAL

Descubra la serie INYECTOMETAL