INYECTOMETAL - Manguito electrolítico H-H 1.1/4" - 4933

CopiarCopiar
INYECTOMETAL - Manguito electrolítico H-H 1.1/4"

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4933

Ref.Sonepar

402844

EAN

8435196708645

Manguito electrolítico hembra-hembra, con una medida de 1 1/4". Es un accesorio para tuberías de cobre, y cuenta con conexiones roscadas en plástico, cuya composición interna plástica protege cualquier termo de la electrólisis. Evita también la corrosión del tubo de hierro galvanizado. El manguito está fabricado en cobre. Toda la gama de colectores, accesorios y bebederos de Inyectometal cumple con los requisitos de la norma EN 12.165, con designación CW 617 N. La obtención de un producto final de alta calidad está garantizada por la implementación de la certificación ISO 9001:2008.

Un producto de INYECTOMETAL

Descubra la serie INYECTOMETAL