INYECTOMETAL - Manguito reducido H-H 1x2" latón - 3627

CopiarCopiar
INYECTOMETAL - Manguito reducido H-H 1x2" latón

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3627

Ref.Sonepar

402718

EAN

8435196702926

Manguito reducido hembra-hembra, con medidas 1" x 2". Fabricado en latón estampado. Toda la racorería de Inyectometal está fabricada mediante el sistema de estampación de latón, material que cumple con los requisitos de la norma EN 12.165, con designación CW 617 N. La obtención de un producto final de alta calidad está garantizada por la implementación de la certificación ISO 9001:2008.

Un producto de INYECTOMETAL

Descubra la serie INYECTOMETAL