INYECTOMETAL - Racor Barcelona manguera M 3/4"x25

CopiarCopiar
INYECTOMETAL - Racor Barcelona manguera M 3/4"x25

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4955

Ref.Sonepar

510597

EAN

8435196708751

Racor Barcelona con conexiones manguera-macho. Con medidas 3/4" x ø25mm. Este racor de riego es apto para instalaciones o equipos de protección contra incendios, y es susceptible de ser usado por servicios profesionales de extinción. Es un artículo de la gama de accesorios para riego de Inyectometal. Está fabricado mediante el sistema de estampación de latón, material que cumple con los requisitos de la norma EN 12.165, con designación CW 617 N. La obtención de un producto final de alta calidad está garantizada por la implementación de la certificación ISO 9001:2008.

Un producto de INYECTOMETAL

Descubra la serie INYECTOMETAL