INYECTOMETAL - RACOR BARCELONA MANGUERA-MANGUERA 35X35 - 4963

CopiarCopiar
INYECTOMETAL - RACOR BARCELONA MANGUERA-MANGUERA 35X35

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4963

Ref.Sonepar

402847

EAN

8435196708836

Racor Barcelona con conexiones manguera-manguera. Con medidas ø35mm x ø35mm. Este racor de riego es apto para instalaciones o equipos de protección contra incendios, y es susceptible de ser usado por servicios profesionales de extinción. Es un artículo de la gama de accesorios para riego de Inyectometal. Está fabricado mediante el sistema de estampación de latón, material que cumple con los requisitos de la norma EN 12.165, con designación CW 617 N. La obtención de un producto final de alta calidad está garantizada por la implementación de la certificación ISO 9001:2008.

Un producto de INYECTOMETAL

Descubra la serie INYECTOMETAL