INYECTOMETAL - Racor curvo 2A-GCU 2 piezas 1/2"x18 cobre

CopiarCopiar
INYECTOMETAL - Racor curvo 2A-GCU 2 piezas 1/2"x18 cobre

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4408

Ref.Sonepar

510550

EAN

8435196705927

Racor curvo 2AGCU de 2 piezas, para soldar, con medidas 1/2" x ø18mm. Para la conexión a grifos. Fabricado en latón estampado, es un accesorio para tuberías de cobre. Toda la racorería de Inyectometal está fabricada mediante el sistema de estampación de latón, material que cumple con los requisitos de la norma EN 12.165, con designación CW 617 N. La obtención de un producto final de alta calidad está garantizada por la implementación de la certificación ISO 9001:2008.

Un producto de INYECTOMETAL

Descubra la serie INYECTOMETAL