INYECTOMETAL - Racor curvo 2A-GCU con precinto 3/4"x15 cobre
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4606
Ref.Sonepar
510582
EAN
8435196706771
Racor curvo 2AGCU de 2 piezas, para soldar y con precinto incluido. Con medidas 3/4" x ø15mm. Para la conexión a grifos. Fabricado en latón estampado, es un accesorio para tuberías de cobre. Toda la racorería de Inyectometal está fabricada mediante el sistema de estampación de latón, material que cumple con los requisitos de la norma EN 12.165, con designación CW 617 N. La obtención de un producto final de alta calidad está garantizada por la implementación de la certificación ISO 9001:2008.
Un producto de INYECTOMETAL
Descubra la serie INYECTOMETAL