INYECTOMETAL - Rociador diámetro 85x1/2" latón

CopiarCopiar
INYECTOMETAL - Rociador diámetro 85x1/2" latón

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6213

Ref.Sonepar

585293

EAN

8435196713267

Rociador de latón para ducha. El rociador, de forma circular, tiene un diámetro de ø85mm y conexión de medida 1/2". Está fabricado mediante el sistema de estampación de latón. Este material cumple con los requisitos de la norma EN 12.165, con designación CW 617 N. La obtención de un producto final de alta calidad está garantizada por la implementación de la certificación ISO 9001:2008. Este artículo forma parte de la gama de flexos y accesorios de ducha de Inyectometal.

Un producto de INYECTOMETAL

Descubra la serie INYECTOMETAL