INYECTOMETAL - Te reducida H-H-H 1x1/2x1" latón
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro desde/hasta - 38...50 mm
Número de cables/conductos - 1
Alineable - sí
Tipo de fijación - Hueco del tornillo
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3603
Ref.Sonepar
617964
EAN
8435196702650
Diámetro desde/hasta:
38...50 mm
Número de cables/conductos:
1
Alineable:
sí
Tipo de fijación:
Hueco del tornillo
Color:
Blanco
Te reducida hembra-hembra-hembra, con medidas 1" x 1/2" x 1". Fabricada en latón estampado. Toda la racorería de Inyectometal está fabricada mediante el sistema de estampación de latón, material que cumple con los requisitos de la norma EN 12.165, con designación CW 617 N. La obtención de un producto final de alta calidad está garantizada por la implementación de la certificación ISO 9001:2008.
Un producto de INYECTOMETAL
Descubra la serie INYECTOMETAL


