INYECTOMETAL - Válvula de esfera de paso total H-H 3" - 5107
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5107
Ref.Sonepar
712882
EAN
8435196709833
Válvula de esfera hembra-hembra, con paso total. La válvula es apta para tuberías con medida 3". La valvulería de Inyectometal está fabricada mediante el sistema de estampación de latón, material que cumple con los requisitos de la norma EN 12.165, con designación CW 617 N. La obtención de un producto final de alta calidad está garantizada por la implementación de la certificación ISO 9001:2008.
Un producto de INYECTOMETAL
Descubra la serie INYECTOMETAL