INYECTOMETAL - Válvula de esfera mariposa H-H 1"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5114
Ref.Sonepar
510616
EAN
8435196709901
Válvula de esfera hembra-hembra, con llave tipo mariposa. La válvula es apta para tuberías con medida 1". La valvulería de Inyectometal está fabricada mediante el sistema de estampación de latón, material que cumple con los requisitos de la norma EN 12.165, con designación CW 617 N. La obtención de un producto final de alta calidad está garantizada por la implementación de la certificación ISO 9001:2008.
Un producto de INYECTOMETAL
Descubra la serie INYECTOMETAL