IRELUZ - DOWNL.LED RECTANG.BASC.IRD 50W 4000o BL

Iregua Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
IRELUZ - DOWNL.LED RECTANG.BASC.IRD 50W 4000o BL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para empotrar -

  • Apto para montaje en techo -

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED intercambiable

  • Receptáculo de color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

IRD-2444

Ref.Sonepar

504345

EAN

8499094686726

Apto para empotrar:

Apto para montaje en techo:

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED intercambiable

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Temperatura de color:

4000...4000 K

Un producto de IRELUZ

Descubra la serie IRELUZ