IRELUZ - EMPOT.RED.LED 18W 205X60X185MM 4000K CT.

Iregua Iluminacion, S.L.
CopiarCopiar
IRELUZ - EMPOT.RED.LED 18W 205X60X185MM 4000K CT.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Apto para empotrar -

  • Apto para montaje en techo -

  • Adecuado para montaje en carril ligero - no

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

348 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

IRD-24514B

Ref.Sonepar

379692

EAN

8499012107487

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Apto para empotrar:

Apto para montaje en techo:

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Potencia máxima del sistema:

18 W

Temperatura de color:

4000...4000 K

Un producto de IRELUZ

Descubra la serie IRELUZ