IRSAP - KIT INST.MONOTB.CX.ESC.BY-PASS BL.

CopiarCopiar
IRSAP - KIT INST.MONOTB.CX.ESC.BY-PASS BL.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KITMONESC01

Ref.Sonepar

276811

EAN

8051192093617

Kit válvula monotubo escuadra de color blanco + tapón con cabeza hexagonal empotrada (8 mm) de 1/2” + cubretapón blanco de plástico para tapón con cabeza hexagonal empotrada + sonda + 2 conexiones cromo para cobre Ø11,5-12x16. Incluye válvula monotubo entre-eje 35 mm., reversible con bypass, termostatizable. Las válvulas monotubo IRSAP pueden ser empleadas en cualquier radiador del mercado, tanto en su versión manual como termostática, con la sustitución de la maneta con el cabezal termostático. La ida se puede conectar tanto por el lado del detentor como por el lado de la válvula. Se puede aislar el radiador cerrando la válvula y el detentor, y la circulación del agua está garantizada por el bypass. Se incluye una sonda de plástico de Ø 11 x 35 cm. de largo, disponible para trabajos especiales sonda de 70 cm.

Un producto de IRSAP

Descubra la serie IRSAP