IRSAP - RAD.TESI3-600 16 EL.101X602MM 969W BL - RT306001601IR02N

CopiarCopiar
IRSAP - RAD.TESI3-600 16 EL.101X602MM 969W BL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RT306001601IR02N

Ref.Sonepar

779774

EAN

8499211262901

Radiador tubular TESI 3 en acero y de color blanco. Formado por 16 elementos y con unas dimensiones de 720x600mm. Posee las siguientes características: 3 columnas, colectores en acero, profundidad: 101 mm., tubos en acero de Ø 25 mm., elementos de anchura 45 mm. (paso elemento), roscas extremos colector superior e inferior 1''1/4 gas a derecha e izquierda, presión máxima de trabajo: 8 bares y temperatura máxima admitida: 95 ºC. TESI es el sistema más funcional y elegante para calentar ambientes. Su estructura tubular facilita una distribución óptima de la energía y garantiza rendimientos excelentes también en instalaciones a baja temperatura. Este radiador es la solucción ideal tanto para nuevas instalaciones como para la rehabilitación y la reconversión de instalaciones de calefacción obsoletas. Posee la última tecnología gracias a un nuevo proceso de soldadura láser puntero en el mercado que permite un acabado perfecto y garantiza la estanqueidad, la durabilidad y el funcionamiento totalmente silencioso de TESI. Este se integra de manera excelente en la decoración que lo rodea. Las ''columnas'' son los tubos del radiador, de aquí el nombre de ''radiador tubular''. La ausencia total de esquinas hace que TESI sea el radiador ideal cuando es prioritaria la seguridad de quién vive a su lado. Es la solución ideal para viviendas particulares, lugares públicos, residencias para ancianos, escuelas, guarderías, centros hospitalarios, etc. TESI, como casi toda la gama de radiadores IRSAP, está disponible en color blanco estándar y en más de 200 opciones de color.

Un producto de IRSAP

Descubra la serie IRSAP