IRSAP - Radiador TESI3-500 con 25 elementos 101x502mm 1284W blanco - RT305002501IR02N

CopiarCopiar
IRSAP - Radiador TESI3-500 con 25 elementos 101x502mm 1284W blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RT305002501IR02N

Ref.Sonepar

905220

EAN

8499213323808

Radiador tubular TESI 3 en acero y de color blanco. Formado por 25 elementos y con unas dimensiones de 1125x500mm. Posee las siguientes características: 3 columnas, colectores en acero, profundidad: 101 mm., tubos en acero de Ø 25 mm., elementos de anchura 45 mm. (paso elemento), roscas extremos colector superior e inferior 1''1/4 gas a derecha e izquierda, presión máxima de trabajo: 8 bares y temperatura máxima admitida: 95 ºC. TESI es el sistema más funcional y elegante para calentar ambientes. Su estructura tubular facilita una distribución óptima de la energía y garantiza rendimientos excelentes también en instalaciones a baja temperatura. Este radiador es la solucción ideal tanto para nuevas instalaciones como para la rehabilitación y la reconversión de instalaciones de calefacción obsoletas. Posee la última tecnología gracias a un nuevo proceso de soldadura láser puntero en el mercado que permite un acabado perfecto y garantiza la estanqueidad, la durabilidad y el funcionamiento totalmente silencioso de TESI. Este se integra de manera excelente en la decoración que lo rodea. Las ''columnas'' son los tubos del radiador, de aquí el nombre de ''radiador tubular''. La ausencia total de esquinas hace que TESI sea el radiador ideal cuando es prioritaria la seguridad de quién vive a su lado. Es la solución ideal para viviendas particulares, lugares públicos, residencias para ancianos, escuelas, guarderías, centros hospitalarios, etc. TESI, como casi toda la gama de radiadores IRSAP, está disponible en color blanco estándar y en más de 200 opciones de color.

Un producto de IRSAP

Descubra la serie IRSAP